Beli selang silikon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Silicone Tube (Silikon Tube)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro Silicone Tube (Silikon Tube)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Silikon Tube
    atribut:
    • Hardness: 50±5A
    • Material: Silicon rubber
    • Operating Temperature Range (°C): -40~200
  2. ARAM Silicon Tube
    Mulai

    Rp209.900

    ARAM Silicon Tube
    atribut:
    • Hardness (type A): 54
    • Total Length (m): 10
    • Finishing Material: Silicone Rubber
  3. TOYOX Toyosilicone 120°C
    Mulai

    Rp529.900

    TOYOX Toyosilicone 120°C
    Deskripsi:
    TOYOSILICONE THERMO Hose adalah selang tahan panas dan terbuat dari karet silikon untuk tekanan balik.Selang ini memiliki daya tahan tinggi terhadap panas dan dapat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi hingga 120 °C dan air panas bersuhu di bawah 100 °C. Selang ini digunakan untuk berbagai aplikasi tahan panas, termasuk sistem selang untuk pengendali suhu air panas.TOYOSILICONE THERMO Hose memiliki struktur khusus yang mampu mencegah selang pecah dan sambungan selang terlepas saat digunakan untuk cairan bersuhu tinggi, dan tidak mudah mengeras, serta memiliki masa pakai lebih lama dibandingkan selang PVC dan selang karet biasa, sehingga mampu meningkatkan keselamatan dan produktivitas.* Jangan gunakan selang untuk produk makanan.Selain selang, tersedia pula beragam konektor khusus untuk meningkatkan keselamatan dan produktivitas.Aplikasi : Untuk Selang Pengendali Suhu dan Tahan PanasCairan : UdaraSerbukMinyak hewani dan nabatiBahan kimiaAir (kecuali air minum)Fungsi : - Bau rendah - Daya Larut Rendah - Kelenturan - Tahan bahan kimia - Tahan dingin - Tahan minyak hewani dan nabati - Tahan panas - Tekanan - Tidak diperlukan pemilahan limbah Perundangan : Sesuai RoHS2Spesifikasi : - Bahan utama: Karet silikon- Bahan penguat: Benang poliester- Diameter dalam: 6.3mm~25.4mm- Rentang suhu kerja: -30°C ~120°C - Uap (jangka pendek kurang dari 120°C)- Minyak hewani dan nabati (kurang dari 70°C)
    atribut:
    • Temperature Working (°C): -30 to 120
    • Application For: Usage industrial
    • Color: Milky white with orange stripes
    • Packing Format: Coil Shape
    • Type: Non Food Grade, Heat Resistant 120°C
  4. PUSO Selang Silikon
    Mulai

    Rp259.900

    PUSO Selang Silikon
    Deskripsi:
    Selang Silikon Lentur/Elastis dan tidak mudah pecah/kaku
    atribut:
    • Outside Diameter (mm): 5.7
    • Inside Diameter (mm): 4.5
    • Material: Sillicone
  5. Hakkou Hanbai Silicon Tube
    Mulai

    Rp239.900

    Hakkou Hanbai Silicon Tube
    Deskripsi:
    -Excellent tear strength, it can be used for a wide range of applications even for general industrial use.
    atribut:
    • Total Length: 10m
    • Working Pressure (MPa): 0
  6. Figo Braided Reinforced Hose / Selang
    Mulai

    Rp299.900

    Figo Braided Reinforced Hose / Selang
    Deskripsi:
    Braided Reinforced Hose / Selang dengan spesifikasi size 3/16 - 3inch adalah selang industri dari brand Figo untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  7. TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid)
    Mulai

    Rp339.900

    TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid)
    Deskripsi:
    Factory air and water pipe in machine tool, molding machine, factory equipment.
    atribut:
    • Purpose of Use: Industrial air/water pipe for machine tools, molding type machines, factory equipment, etc.
    • Working Pressure (MPa): 1
  8. Non Brand Sillicone Tube Food Grade Heat Resistant
    Mulai

    Rp28.900

    Non Brand Sillicone Tube Food Grade Heat Resistant
    Deskripsi:
    Selang silicone food grade bersertifikat. Bisa digunakan untuk air panas, susu atau bir.Keunggulan dari selang silikon:- Suhu operasi maksimal hingga 200 °C- Food grade aman untuk makanan- Warna alami tembus pandang untuk pengamatan aliran- Tidak beracun, tidak berbau dan tidak berasa- Non konduktor- Tangguh, elastis dan tahan kompresiContoh pemakaian selang silikon :- Selang untuk peralatan medis- Isolator listrik- Pelindung komponen elektronik- Selang air untuk berbagai aplikasi seperti selang dispenser minuman- Selang untuk pengolahan susu
    atribut:
    • Heat Resistance Temperature (°C): Up to +200
  9. INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp8.900

    INGCO Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)
    Deskripsi:
    INGCO 100-Pcs Cable Ties // Tali Kabel Tis Tie Nylon
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon 66
  10. Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tyrone PVC Spring Hose (Selang PVC)
    atribut:
    • Material: PVC
  11. VILI Silicone Tube
    Mulai

    Rp299.900

    VILI Silicone Tube
    atribut:
    • Length (m): 10
    • Color: Transparent
  12. One Two Cups Pompa Galon Elektrik
    Mulai

    Rp60.900

    One Two Cups Pompa Galon Elektrik
    Deskripsi:
    Dengan menggunakan pompa elektrik air minum galon ini, Anda tidak perlu susah payah mengangkat botol minum Anda untuk mengeluarkan air. Cukup menekan tombol maka air akan otomatis mengalir keluar. Sangat praktis dan solusi murah bagi Anda yang tidak memiliki dispenser air minum galon.
    atribut:
    • Material: ABS, Stainless Steel dan Silikon Kualitas Makanan
    • Dimensi Kemasan (cm): 16 x 10 x 11
    • Color: Black
    • Panjang Selang (cm): 50
    • Dimensi (cm): 7.5 x 7.5 x 13
    • Power (W): 4
  13. KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Manual
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Manual
    atribut:
    • Dimension Unit (L x W x H) (mm): 530x200x300
    • Dimensions Tank (LxWxH) (mm): 530x200x120
    • Flow Volume (ml): 45
    • Pressure (MPa): 5
  14. TECO Electric Motor 3 Phase Flange Mounted (B5) 4 Pole
    Mulai

    Rp3.499.900

    TECO Electric Motor 3 Phase Flange Mounted (B5) 4 Pole
    Deskripsi:
    TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Box
    atribut:
    • Housing Material: Cast Iron
    • Phase: 3
    • Number of Poles: 4
  15. Trilliun Selang Air Transparan
    Mulai

    Rp900

    Trilliun Selang Air Transparan
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Transparan. Selang PVC Trilliun Transparan merupakan selang yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik sehingga memberikan tingkat warna transparansi yang baik dan jernih. Selang PVC Trilliun Transparan sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai macam aplikasi. Selang PVC Trilliun Transparan tersedia dalam tiga warna transparan, yaitu: biru, hijau dan putih bening. Keunggulan : - Pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Transparansi yang sangat jernih. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Color: Random Color
Daftar Harga selang silikon Terbaru March 2026
monotaro Silicone Tube (Silikon Tube)Rp7.900
ARAM Silicon TubeRp209.900
TOYOX Toyosilicone 120°CRp529.900
PUSO Selang SilikonRp259.900
Hakkou Hanbai Silicon TubeRp239.900
Figo Braided Reinforced Hose / SelangRp299.900
TRUSCO Braid Hose Roll length 10m (Selang Braid)Rp339.900
Lesso Clamp OmegaRp900
Non Brand Sillicone Tube Food Grade Heat ResistantRp28.900
PISCO Fluororesin (PFA) TubeRp489.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)